KOPOS - flexibles Wellrohr für sehr leichte Druckbeanspruchung (CSN)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2323/LPE-2_H100
Werkstoff - Polyethylen (PE)
Biegeverhalten - flexibel
Innendurchmesser - 22.9 mm
Außendurchmesser - 28.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8595057603660
Sonepar Artikelnummer
121197417
Hersteller Artikelnummer
2323/LPE-2_H100
Hersteller Typ
2323/LPE-2_H100
Hersteller Artikel Nr.:
2323/LPE-2_H100
Werkstoff:
Polyethylen (PE)
Biegeverhalten:
flexibel
Innendurchmesser:
22.9 mm
Außendurchmesser:
28.5 mm
Farbe:
weiß
Halogenfrei:
Ja
Mit Muffe:
Nein
Aufputzmontage:
Nein
Geeignet für Installation auf Holz:
Nein
Geeignet für Hohlwandinstallation:
Nein
Geeignet für Betoninstallation:
Ja
Maschinen- und Anlageninstallation:
Nein
Geeignet für Unterflurinstallation (Estrich):
Nein
Geeignet für Außeneinsatz:
Nein
Geeignet zur Verlegung im Erdreich:
Nein
Betriebstemperatur:
-25 .. 90 °C
Hochgleitfähige Innenschicht:
Nein
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
39173200
Gewicht:
0.053 kg


