KOPOS - flexibles Wellrohr für sehr leichte Druckbeanspruchung (CSN)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2336/LPE-2_H50
Werkstoff - Polyethylen (PE)
Biegeverhalten - flexibel
Innendurchmesser - 35.9 mm
Außendurchmesser - 42.2 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8595057603684
Sonepar Artikelnummer
121197428
Hersteller Artikelnummer
2336/LPE-2_H50
Hersteller Typ
2336/LPE-2_H50
Hersteller Artikel Nr.:
2336/LPE-2_H50
Werkstoff:
Polyethylen (PE)
Biegeverhalten:
flexibel
Innendurchmesser:
35.9 mm
Außendurchmesser:
42.2 mm
Farbe:
weiß
Halogenfrei:
Ja
Mit Muffe:
Nein
Aufputzmontage:
Nein
Geeignet für Installation auf Holz:
Nein
Geeignet für Hohlwandinstallation:
Nein
Geeignet für Betoninstallation:
Ja
Maschinen- und Anlageninstallation:
Nein
Geeignet für Unterflurinstallation (Estrich):
Nein
Geeignet für Außeneinsatz:
Nein
Geeignet zur Verlegung im Erdreich:
Nein
Betriebstemperatur:
-25 .. 90 °C
Hochgleitfähige Innenschicht:
Nein
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
39173200
Gewicht:
0.100 kg


