KOPOS - Gerätebecher

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - KPP 80_LB
Nivellierbereich - 10 mm
Anzahl der einbaubaren Geräte - 4
Werkstoff der Seitenwand - Kunststoff
Geeignet für Dichtungseinbau - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
42 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8595057690769
Sonepar Artikelnummer
121197955
Hersteller Artikelnummer
KPP 80_LB
Hersteller Typ
KPP 80_LB
Hersteller Artikel Nr.:
KPP 80_LB
Nivellierbereich:
10 mm
Anzahl der einbaubaren Geräte:
4
Werkstoff der Seitenwand:
Kunststoff
Geeignet für Dichtungseinbau:
Nein
Entkopplungsmöglichkeit Oberteil vom Unterteil:
Nein
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
39259080
Gewicht:
0.097 kg


