KOPOS - Gerätedose

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - KPL 64-40/2LD_NA
Montageart - Hohlwand
Form - oval
Ausführung - Doppel
Bestückung - ohne
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8595568924612
Sonepar Artikelnummer
121154754
Hersteller Artikelnummer
KPL 64-40/2LD_NA
Hersteller Typ
KPL 64-40/2LD_NA
Hersteller Artikel Nr.:
KPL 64-40/2LD_NA
Montageart:
Hohlwand
Form:
oval
Ausführung:
Doppel
Bestückung:
ohne
Durchmesser:
68 mm
Tiefe:
40 mm
Farbe:
gelb
Bauform:
Geräte-Verbindungsdose/-kasten
Breite:
138 mm
Innentiefe:
39 mm
Für Anzahl Geräteeinsätze:
2
Befestigung der Geräte:
schrauben
Mit Schrauben:
Ja
Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung:
Nein
Gehäusedurchführung durch Dichtmembran:
Ja
Gehäusedurchführung durch Rohrstutzen:
Nein
Gehäusedurchführung durch Stufenmembran:
Nein
Für Rohrdurchmesser:
sonstige
Geeignet für Kabeldurchmesser:
6 .. 25 mm
Rohrarretierung:
Nein
Rohrverriegelung optional:
Nein
Einführung von hinten:
Ja
Anzahl der Einführungen:
10
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
Nein
Funktionserhalt:
ohne
Mit Abschirmung:
Nein
Luftdicht:
Ja
Max. Leiterquerschnitt:
4 mm²
Leuchtenhakenbefestigung:
Nein
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
39259080
Gewicht:
0.052 kg


