KOPOS - Gerätedose

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - KP 64/2_KA
Montageart - Sichtmauerwerk
Form - oval
Ausführung - Doppel
Bestückung - ohne
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8595057632707
Sonepar Artikelnummer
121197941
Hersteller Artikelnummer
KP 64/2_KA
Hersteller Typ
KP 64/2_KA
Hersteller Artikel Nr.:
KP 64/2_KA
Montageart:
Sichtmauerwerk
Form:
oval
Ausführung:
Doppel
Bestückung:
ohne
Durchmesser:
70 mm
Tiefe:
45 mm
Farbe:
grau
Bauform:
Geräte-Verbindungsdose/-kasten
Breite:
142 mm
Innentiefe:
44 mm
Für Anzahl Geräteeinsätze:
2
Befestigung der Geräte:
schrauben
Mit Schrauben:
Ja
Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung:
Ja
Gehäusedurchführung durch Dichtmembran:
Nein
Gehäusedurchführung durch Rohrstutzen:
Nein
Gehäusedurchführung durch Stufenmembran:
Nein
Für Rohrdurchmesser:
sonstige
Geeignet für Kabeldurchmesser:
7 .. 20 mm
Rohrarretierung:
Nein
Rohrverriegelung optional:
Nein
Einführung von hinten:
Ja
Anzahl der Einführungen:
10
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
Nein
Funktionserhalt:
ohne
Mit Abschirmung:
Nein
Luftdicht:
Nein
Max. Leiterquerschnitt:
4 mm²
Leuchtenhakenbefestigung:
Nein
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
39259080
Gewicht:
0.071 kg


