KOPOS - Gerätedose

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - LK 80X28 2T_HB
Bestückung - ohne
Form - rechteckig
Montageart - Wand-/Deckenmontage
Anzahl der Einführungen - 8
Verpackung und Lieferbedingungen
60 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8595057617315
Sonepar Artikelnummer
121198029
Hersteller Artikelnummer
LK 80X28 2T_HB
Hersteller Typ
LK 80X28 2T_HB
Hersteller Artikel Nr.:
LK 80X28 2T_HB
Bestückung:
ohne
Form:
rechteckig
Montageart:
Wand-/Deckenmontage
Anzahl der Einführungen:
8
Farbe:
weiß
Max. Leiterquerschnitt:
4 mm²
Montage im Erdreich:
Nein
Montage unter Wasser:
Nein
Einführung von hinten:
Ja
Länge:
80 mm
Breite:
151 mm
Tiefe:
28 mm
Anreihbar:
Ja
Art der Gehäusedurchführung:
Vorprägung
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
Nein
Plombierbar:
Nein
Bemessungsisolationsspannung Ui:
500 V
Witterungsbeständig:
Nein
Einsatztemperatur:
-5 .. 60 °C
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
39259080
Gewicht:
0.069 kg


