KOPOS - Gerätedose für Hohlwand

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - KPL 64-50/LD_NA
Montageart - Hohlwand
Form - rund
Ausführung - Einzel
Bestückung - ohne
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
8595568925299
Sonepar Artikelnummer
120795927
Hersteller Artikelnummer
KPL 64-50/LD_NA
Hersteller Typ
KPL 64-50/LD_NA
Hersteller Artikel Nr.:
KPL 64-50/LD_NA
Montageart:
Hohlwand
Form:
rund
Ausführung:
Einzel
Bestückung:
ohne
Durchmesser:
70 mm
Tiefe:
50 mm
Farbe:
gelb
Schutzart (IP):
IP30
Bauform:
Geräte-Verbindungsdose/-kasten
Breite:
78 mm
Innentiefe:
49 mm
Für Anzahl Geräteeinsätze:
1
Befestigung der Geräte:
schrauben
Mit Schrauben:
Ja
Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung:
Nein
Gehäusedurchführung durch Dichtmembran:
Ja
Gehäusedurchführung durch Rohrstutzen:
Nein
Gehäusedurchführung durch Stufenmembran:
Nein
Für Rohrdurchmesser:
sonstige
Geeignet für Kabeldurchmesser:
6 .. 25 mm
Rohrarretierung:
Nein
Rohrverriegelung optional:
Nein
Einführung von hinten:
Ja
Anzahl der Einführungen:
4
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
Nein
Funktionserhalt:
ohne
Mit Abschirmung:
Nein
Luftdicht:
Ja
Max. Leiterquerschnitt:
4 mm²
Leuchtenhakenbefestigung:
Nein
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
39259080
Gewicht:
0.025 kg


