Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KOPOS - Geräteeinbaudose für Kanal PK

KOPOS
kopierenkopieren
KOPOS - Geräteeinbaudose für Kanal PK

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - KP 80 PK_HB

  • Anzahl der Einheiten - 1

  • Montageart der Dose - Front

  • Ausführung - offen

  • Geräteart - mit Tragering/Tragebügel

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 132 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8595568930224

Sonepar Artikelnummer

121197953

Hersteller Artikelnummer

KP 80 PK_HB

Hersteller Typ

KP 80 PK_HB

Hersteller Artikel Nr.:

KP 80 PK_HB

Anzahl der Einheiten:

1

Montageart der Dose:

Front

Ausführung:

offen

Geräteart:

mit Tragering/Tragebügel

Befestigungsspur:

sonstige

Montageart Installationsgerät:

rasten

Zugentlastungsmöglichkeit:

Nein

Mit Anschlussraum:

Nein

Werkstoff:

Kunststoff

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

39259080

Gewicht:

0.038 kg

Geschlossene Dose mit abnehmbaren Trennwänden. Die Verbindungen der Dosen ermöglicht es, mehrere Geräte in einem Mehrfachrahmen zu montieren. Es ist möglich, einen Abschirmkanal SK 40X20 einzusetzen.