KOPOS - Geräteeinsatz (Unterflur)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - KOPOBOX 80_LB
Ausführung Deckel - rechteckig
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F) - 8
Farbe - grau
RAL-Nummer - 7012
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8595057690738
Sonepar Artikelnummer
121197927
Hersteller Artikelnummer
KOPOBOX 80_LB
Hersteller Typ
KOPOBOX 80_LB
Hersteller Artikel Nr.:
KOPOBOX 80_LB
Ausführung Deckel:
rechteckig
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):
8
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7012
Länge Einbaumaß:
290 mm
Breite Einbaumaß:
217 mm
Anzahl der Gerätebecher:
8
Mit Bodenbelagaussparung:
Ja
Tiefe der Bodenbelagaussparung:
7 mm
Geeignet für Unterflurkanal:
Ja
Geeignet für Hohlbodeneinbau:
Ja
Geeignet für Doppelbodeneinbau:
Ja
Geeignet für Nasspflege:
Nein
Min. Einbautiefe:
57.5 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
39259080
Gewicht:
1.200 kg


