KOPOS - Geräteeinsatz (weiß)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - KOPOBOX MINI L_HB
Montageart - Hohlwand
Form - rechteckig
Ausführung - sonstige
Bestückung - ohne
Verpackung und Lieferbedingungen
30 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8595568920041
Sonepar Artikelnummer
121197930
Hersteller Artikelnummer
KOPOBOX MINI L_HB
Hersteller Typ
KOPOBOX MINI L_HB
Hersteller Artikel Nr.:
KOPOBOX MINI L_HB
Montageart:
Hohlwand
Form:
rechteckig
Ausführung:
sonstige
Bestückung:
ohne
Tiefe:
75 mm
Farbe:
weiß
Schutzart (IP):
IP20
Bauform:
Geräte-Verbindungsdose/-kasten
Länge:
175 mm
Breite:
80 mm
Für Anzahl Geräteeinsätze:
3
Mit Schrauben:
Ja
Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung:
Ja
Gehäusedurchführung durch Dichtmembran:
Nein
Gehäusedurchführung durch Rohrstutzen:
Nein
Gehäusedurchführung durch Stufenmembran:
Nein
Geeignet für Kabeldurchmesser:
7 .. 20 mm
Rohrarretierung:
Ja
Rohrverriegelung optional:
Nein
Einführung von hinten:
Ja
Anzahl der Einführungen:
7
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
Ja
Plombierbar:
Nein
Mit Abschirmung:
Nein
Luftdicht:
Nein
Max. Leiterquerschnitt:
4 mm²
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
39259080
Gewicht:
0.173 kg


