Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KOPOS - Geräteeinsatz (weiß)

KOPOS
kopierenkopieren
KOPOS - Geräteeinsatz (weiß)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - KOPOBOX MINI P_HB

  • Anzahl der Einheiten - 3

  • Montageart der Dose - Front

  • Ausführung - geschlossen

  • Geräteart - Rastermaß 45

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 57 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8595568920089

Sonepar Artikelnummer

121197933

Hersteller Artikelnummer

KOPOBOX MINI P_HB

Hersteller Typ

KOPOBOX MINI P_HB

Hersteller Artikel Nr.:

KOPOBOX MINI P_HB

Anzahl der Einheiten:

3

Montageart der Dose:

Front

Ausführung:

geschlossen

Geräteart:

Rastermaß 45

Befestigungsspur:

sonstige

Montageart Installationsgerät:

rasten

Zugentlastungsmöglichkeit:

Nein

Mit Anschlussraum:

Nein

Werkstoff:

Kunststoff

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

39259080

Gewicht:

0.083 kg

Abmessungen der Dose (zusammengebaut): 175 x 80 x 50 mm. Geeignet für die Montage in Brüstungskanäle PK 110X65 D, PK 130X65 D, PK 170X65 D, PK 210X70 D, PK 110X65 D HF und PK 170X65 D HF. Schnelle Montage mittels Fixierungskrallen. Die Dose ermöglicht die Montage modularer Geräte: 3 Geräte 45x45 oder 6 Geräte 22,5x45 bzw. deren Kombination. Geeignet für Geräte QUADRO, die speziell für KOPOS-Produkte ''maßgeschneidert'' sind. Die Installation der Geräte von ABB, Legrand, PEHA, Simon connect, Schneider Electric ist ebenfalls möglich.