KOPOS - Geräteplatte

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - PP 80/0_LB
Anwendung - Unterflurauslassdose
Anzahl der einfachen Öffnungen - 0
Anzahl der zweifachen Öffnungen - 0
Befestigungsart - schrauben
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8595057690783
Sonepar Artikelnummer
121198124
Hersteller Artikelnummer
PP 80/0_LB
Hersteller Typ
PP 80/0_LB
Hersteller Artikel Nr.:
PP 80/0_LB
Anwendung:
Unterflurauslassdose
Anzahl der einfachen Öffnungen:
0
Anzahl der zweifachen Öffnungen:
0
Befestigungsart:
schrauben
Länge der Abdeckplatte:
250 mm
Anzahl der dreifachen Öffnungen:
0
Anzahl der CEE-/Perilex-Öffnungen:
0
Anzahl der quadratischen Öffnungen:
0
Anzahl der runden Öffnungen:
0
Anzahl der ovalen Öffnungen:
0
Blindplatte:
Ja
Mit Beschriftungsfeld:
Nein
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Farbe:
grau
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
39259080
Gewicht:
0.076 kg


