KOPOS - Geräteplatte

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - PP 80/3_LB
Anzahl der einbaubaren Geräte - 3
Breite - 90 mm
Tiefe - 10 mm
Montageart Installationsgerät - schrauben
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8595057690790
Sonepar Artikelnummer
121198125
Hersteller Artikelnummer
PP 80/3_LB
Hersteller Typ
PP 80/3_LB
Hersteller Artikel Nr.:
PP 80/3_LB
Anzahl der einbaubaren Geräte:
3
Breite:
90 mm
Tiefe:
10 mm
Montageart Installationsgerät:
schrauben
Länge:
250 mm
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
39259080
Gewicht:
0.055 kg


