KOPOS - Geräteplatte

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - PP 80/45/6_LB
Anzahl der einbaubaren Geräte - 6
Breite - 124.5 mm
Tiefe - 12.7 mm
Montageart Installationsgerät - schrauben
Verpackung und Lieferbedingungen
66 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8595568930781
Sonepar Artikelnummer
121198126
Hersteller Artikelnummer
PP 80/45/6_LB
Hersteller Typ
PP 80/45/6_LB
Hersteller Artikel Nr.:
PP 80/45/6_LB
Anzahl der einbaubaren Geräte:
6
Breite:
124.5 mm
Tiefe:
12.7 mm
Montageart Installationsgerät:
schrauben
Länge:
180.5 mm
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
39259080
Gewicht:
0.096 kg


