KOPOS - Geräteträger

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - PN KUZ_S
Oberteilbreite - 42 mm
Anzahl der Einheiten - 1
Geräteart - Kanalsteckdose/Schalter
Ausführung - glatt
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8595568923844
Sonepar Artikelnummer
121154751
Hersteller Artikelnummer
PN KUZ_S
Hersteller Typ
PN KUZ_S
Hersteller Artikel Nr.:
PN KUZ_S
Oberteilbreite:
42 mm
Anzahl der Einheiten:
1
Geräteart:
Kanalsteckdose/Schalter
Ausführung:
glatt
Farbe:
Silber
Länge:
82 mm
Durchmesser Öffnung:
60 mm
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
Befestigungsart:
innenliegend
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.145 kg


