KOPOS - Geräteträger QUADRO für modulare Geräte

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - PNQ 40X20_HB
Oberteilbreite - 66 mm
Anzahl der Einheiten - 2
Geräteart - Kanalsteckdose/Schalter
Ausführung - glatt
Verpackung und Lieferbedingungen
66 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8595568927200
Sonepar Artikelnummer
121198122
Hersteller Artikelnummer
PNQ 40X20_HB
Hersteller Typ
PNQ 40X20_HB
Hersteller Artikel Nr.:
PNQ 40X20_HB
Oberteilbreite:
66 mm
Anzahl der Einheiten:
2
Geräteart:
Kanalsteckdose/Schalter
Ausführung:
glatt
Länge:
108 mm
Breite der Öffnung:
62 mm
Höhe der Öffnung:
62 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Halogenfrei:
Nein
RAL-Nummer:
9003
Mit Schutzfolie:
Nein
Befestigungsart:
innenliegend
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
39259080
Gewicht:
0.078 kg


