KOPOS - Gewindebogen für CSN Staparohr, außen schwarz pulverlackbeschichtet

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6121_EOZ
Werkstoff - Metall
Oberflächenschutz - lackiert
Für Rohrdurchmesser nominal - 28.3 mm
Ausführung - Gewinde
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8595057618916
Sonepar Artikelnummer
121197704
Hersteller Artikelnummer
6121_EOZ
Hersteller Typ
6121_EOZ
Hersteller Artikel Nr.:
6121_EOZ
Werkstoff:
Metall
Oberflächenschutz:
lackiert
Für Rohrdurchmesser nominal:
28.3 mm
Ausführung:
Gewinde
Farbe:
schwarz
Werkstoffgüte:
Stahl
Güte der Oberflächenbeschichtung:
galvanisch Zink beschichtet
Oberfläche poliert:
Ja
Oberfläche gebürstet:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Durchmesser:
28.3 mm
Flexibel:
Nein
Winkel des Bogens:
90 °
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
73079290
Gewicht:
0.305 kg


