KOPOS - Gewindebogen für CSN Staparohr, sendzimirverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6116 ZNM_S
Werkstoff - Metall
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Für Rohrdurchmesser nominal - 22.5 mm
Ausführung - Gewinde
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8595057627284
Sonepar Artikelnummer
121197695
Hersteller Artikelnummer
6116 ZNM_S
Hersteller Typ
6116 ZNM_S
Hersteller Artikel Nr.:
6116 ZNM_S
Werkstoff:
Metall
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Für Rohrdurchmesser nominal:
22.5 mm
Ausführung:
Gewinde
Werkstoffgüte:
Stahl
Güte der Oberflächenbeschichtung:
galvanisch Zink beschichtet
Oberfläche poliert:
Nein
Oberfläche gebürstet:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Durchmesser:
22.5 mm
Flexibel:
Nein
Winkel des Bogens:
90 °
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
73079290
Gewicht:
0.160 kg


