KOPOS - Gewindebogen für CSN Staparohr, tauchfeuerverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6113 ZN_F
Werkstoff - Metall
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Für Rohrdurchmesser nominal - 20.4 mm
Ausführung - Gewinde
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8595057618954
Sonepar Artikelnummer
121197693
Hersteller Artikelnummer
6113 ZN_F
Hersteller Typ
6113 ZN_F
Hersteller Artikel Nr.:
6113 ZN_F
Werkstoff:
Metall
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Für Rohrdurchmesser nominal:
20.4 mm
Ausführung:
Gewinde
Werkstoffgüte:
Stahl
Güte der Oberflächenbeschichtung:
galvanisch Zink beschichtet
Oberfläche poliert:
Nein
Oberfläche gebürstet:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Durchmesser:
20.4 mm
Flexibel:
Nein
Winkel des Bogens:
90 °
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
73079290
Gewicht:
0.194 kg


