KOPOS - Gewindebogen für EN Staparohr, beidseitig schwarz lackiert

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6116E_ECZ
Werkstoff - Metall
Oberflächenschutz - lackiert
Für Rohrdurchmesser nominal - 16 mm
Ausführung - Gewinde
Verpackung und Lieferbedingungen
15 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8595057634367
Sonepar Artikelnummer
121197698
Hersteller Artikelnummer
6116E_ECZ
Hersteller Typ
6116E_ECZ
Hersteller Artikel Nr.:
6116E_ECZ
Werkstoff:
Metall
Oberflächenschutz:
lackiert
Für Rohrdurchmesser nominal:
16 mm
Ausführung:
Gewinde
Farbe:
schwarz
Werkstoffgüte:
Stahl
Güte der Oberflächenbeschichtung:
galvanisch Zink beschichtet
Oberfläche poliert:
Ja
Oberfläche gebürstet:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Durchmesser:
16 mm
Flexibel:
Nein
Winkel des Bogens:
90 °
Herkunftsland:
BG
Zolltarifnummer:
73079290
Gewicht:
0.210 kg


