KOPOS - Gewindebogen für EN Staparohr, tauchfeuerverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6116E ZN_F
Werkstoff - Metall
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Für Rohrdurchmesser nominal - 16 mm
Ausführung - Gewinde
Verpackung und Lieferbedingungen
15 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8595057631366
Sonepar Artikelnummer
121197697
Hersteller Artikelnummer
6116E ZN_F
Hersteller Typ
6116E ZN_F
Hersteller Artikel Nr.:
6116E ZN_F
Werkstoff:
Metall
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Für Rohrdurchmesser nominal:
16 mm
Ausführung:
Gewinde
Werkstoffgüte:
Stahl
Güte der Oberflächenbeschichtung:
galvanisch Zink beschichtet
Oberfläche poliert:
Nein
Oberfläche gebürstet:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Durchmesser:
16 mm
Flexibel:
Nein
Winkel des Bogens:
90 °
Herkunftsland:
BG
Zolltarifnummer:
73079290
Gewicht:
0.220 kg


