KOPOS - GEWINDESTABBEFESTIGUNG

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - DZCZ_VNEZ
Herkunftsland - ES
Zolltarifnummer - 73269098
Gewicht - 0.031 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8595568939869
Sonepar Artikelnummer
121244059
Hersteller Artikelnummer
DZCZ_VNEZ
Hersteller Typ
DZCZ_VNEZ
Hersteller Artikel Nr.:
DZCZ_VNEZ
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.031 kg
''Die Gewindestabbefestigung ist zur Aufhängung der Gitterrinne an der Decke geeignet. Für einen Aufhängepunkt werden zwei Befestigungen DZCZ, zwei Muttern M 8 und eine Gewindestange ? 8 mm benötigt. Die Breite der Gitterrinnen sollte max. 300 mm betragen. Die Gewindestabbefestigung ist nicht für Aufhängung der Gitterrinnen 35x60, 60x60, 35x150, 60x150 geeignet. Hinweis für Systeme mit Funktionserhalt im Brandfall: Weitere Informationen finden Sie im Katalog für Systeme mit Funktionserhalt im Brandfall.''


