KOPOS - Gewindestabbefestigung - Edelstahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - INOXDZCZ_VIX
Herkunftsland - ES
Zolltarifnummer - 73269098
Gewicht - 0.031 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8595568940223
Sonepar Artikelnummer
121244060
Hersteller Artikelnummer
INOXDZCZ_VIX
Hersteller Typ
INOXDZCZ_VIX
Hersteller Artikel Nr.:
INOXDZCZ_VIX
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.031 kg
Die Gewindestabbefestigung ist zur Aufhängung der Gitterrinne an der Decke geeignet. Für einen Aufhängepunkt werden zwei Befestigungen DZCZ, zwei Muttern M 8 und eine Gewindestange ? 8 mm benötigt. Die Breite der Gitterrinnen sollte max. 300 mm betragen.