Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KOPOS - Gleitmutter

KOPOS
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - PM 41 M 6_ZNCR

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

  • Gewindemaß (metrisch) - 6

  • Mit Feder - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8595057631496

Sonepar Artikelnummer

121199486

Hersteller Artikelnummer

PM 41 M 6_ZNCR

Hersteller Typ

PM 41 M 6_ZNCR

Hersteller Artikel Nr.:

PM 41 M 6_ZNCR

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Gewindemaß (metrisch):

6

Mit Feder:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

73181699

Gewicht:

0.030 kg

Die Gleitmutter dient zur Befestigung der Ausleger am Profil MP 41X41 und MP 41X21 oder Profilen mittels VS-System. Hinweis für Systeme mit Funktionserhalt: Weitere Informationen finden Sie im Katalog Systeme mit Funktionserhalt im Brandfall.