Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KOPOS - Gleitmutter mit Feder

KOPOS
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - PMP 41 M 6_ZNCR

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

  • Gewindemaß (metrisch) - 6

  • Mit Feder - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8595057640719

Sonepar Artikelnummer

121199490

Hersteller Artikelnummer

PMP 41 M 6_ZNCR

Hersteller Typ

PMP 41 M 6_ZNCR

Hersteller Artikel Nr.:

PMP 41 M 6_ZNCR

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Gewindemaß (metrisch):

6

Mit Feder:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73181699

Gewicht:

0.032 kg

Die Gleitmutter dient zur Befestigung der Ausleger am Profil MP 41X41 und MP 41X21 oder Profilen mittels VS-System. Die Feder vereinfacht die Fixierung der Mutter während der Montage. Die Befestigung der Ausleger erfolgt mit 20-30 mm langen Schrauben.