KOPOS - Halogenfreie Gerätedose grau ral 7035, Durchgänge blau/auf Gipskarton

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - KPL 64-50/2LD HF_KA
Montageart - Hohlwand
Form - oval
Ausführung - Doppel
Bestückung - ohne
Verpackung und Lieferbedingungen
40 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8595568937650
Sonepar Artikelnummer
121312808
Hersteller Artikelnummer
KPL 64-50/2LD HF_KA
Hersteller Typ
KPL 64-50/2LD HF_KA
Hersteller Artikel Nr.:
KPL 64-50/2LD HF_KA
Montageart:
Hohlwand
Form:
oval
Ausführung:
Doppel
Bestückung:
ohne
Durchmesser:
68 mm
Tiefe:
50 mm
Farbe:
blau
Bauform:
Geräte-Verbindungsdose/-kasten
Breite:
138 mm
Innentiefe:
49 mm
Für Anzahl Geräteeinsätze:
2
Befestigung der Geräte:
schrauben
Mit Schrauben:
Ja
Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung:
Nein
Gehäusedurchführung durch Dichtmembran:
Ja
Gehäusedurchführung durch Rohrstutzen:
Nein
Gehäusedurchführung durch Stufenmembran:
Nein
Für Rohrdurchmesser:
sonstige
Geeignet für Kabeldurchmesser:
6 .. 25 mm
Rohrarretierung:
Nein
Rohrverriegelung optional:
Nein
Einführung von hinten:
Ja
Anzahl der Einführungen:
10
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
Ja
Funktionserhalt:
ohne
Mit Abschirmung:
Nein
Luftdicht:
Ja
Max. Leiterquerschnitt:
4 mm²
Leuchtenhakenbefestigung:
Nein
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
39259080
Gewicht:
0.032 kg


