KOPOS - Halogenfreies Stangenrohr - leichte mechanische Belastung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1525HF_FA
Werkstoff - Polyolefine
Biegeverhalten - starr
Innendurchmesser - 21.6 mm
Außendurchmesser - 25 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
30 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8595057626966
Sonepar Artikelnummer
121197383
Hersteller Artikelnummer
1525HF_FA
Hersteller Typ
1525HF_FA
Hersteller Artikel Nr.:
1525HF_FA
Werkstoff:
Polyolefine
Biegeverhalten:
starr
Innendurchmesser:
21.6 mm
Außendurchmesser:
25 mm
Farbe:
schwarz
Halogenfrei:
Ja
Mit Muffe:
Ja
Aufputzmontage:
Ja
Geeignet für Installation auf Holz:
Ja
Geeignet für Hohlwandinstallation:
Nein
Geeignet für Betoninstallation:
Nein
Maschinen- und Anlageninstallation:
Nein
Geeignet für Unterflurinstallation (Estrich):
Nein
Geeignet für Außeneinsatz:
Nein
Geeignet zur Verlegung im Erdreich:
Nein
Betriebstemperatur:
-45 .. 90 °C
Hochgleitfähige Innenschicht:
Ja
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
39172900
Gewicht:
0.120 kg


