KOPOS - Halogenfreies Stangenrohr - mittlere mechanische Belastung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4016EHF_KA
Werkstoff - Polyolefine
Biegeverhalten - starr
Innendurchmesser - 12.7 mm
Außendurchmesser - 16 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
15 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8595057690868
Sonepar Artikelnummer
121197488
Hersteller Artikelnummer
4016EHF_KA
Hersteller Typ
4016EHF_KA
Hersteller Artikel Nr.:
4016EHF_KA
Werkstoff:
Polyolefine
Biegeverhalten:
starr
Innendurchmesser:
12.7 mm
Außendurchmesser:
16 mm
Farbe:
weiß
Halogenfrei:
Ja
Mit Muffe:
Ja
Aufputzmontage:
Ja
Geeignet für Installation auf Holz:
Ja
Geeignet für Hohlwandinstallation:
Nein
Geeignet für Betoninstallation:
Nein
Maschinen- und Anlageninstallation:
Nein
Geeignet für Unterflurinstallation (Estrich):
Nein
Geeignet für Außeneinsatz:
Nein
Geeignet zur Verlegung im Erdreich:
Nein
Betriebstemperatur:
-45 .. 90 °C
Hochgleitfähige Innenschicht:
Ja
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
39172900
Gewicht:
0.070 kg


