Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KOPOS - Hängestiel kopfplatte

KOPOS
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - HMP 41_F

  • Werkstoff - Stahl

  • Rostfreier Stahl, gebeizt - Nein

  • Werkstoffgüte - sonstige

  • Herkunftsland - CZ

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 12 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8595568932549

Sonepar Artikelnummer

121198302

Hersteller Artikelnummer

HMP 41_F

Hersteller Typ

HMP 41_F

Hersteller Artikel Nr.:

HMP 41_F

Werkstoff:

Stahl

Rostfreier Stahl, gebeizt:

Nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

1.000 kg

Kopfplatte HMP 41 ist für die Befestigung der Montageprofile MP 41x41 sowie MP 41x21 am Boden oder an der Decke vorgesehen. Das Montageprofil MP 41x41 wird an der Kopfplatte mit 2 Schrauben S 10x70, Muttern M 10 und Unterlegscheiben PD 10 befestigt. Das Montageprofil MP 41x21 wird an der Kopfplatte mit 2 Schrauben S 10x50, Muttern M 10 und Unterlegscheiben PD 10 befestigt. Durch die Verbindung von Kopfplatte und Montageprofil ist es möglich einen Hängestiel beliebiger Länge zu erstellen.