KOPOS - Hängestiel - leicht

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SPL 1000_F
Länge - 1006 mm
Profilbreite - 41.5 mm
Profilhöhe - 21 mm
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8595057640061
Sonepar Artikelnummer
121199569
Hersteller Artikelnummer
SPL 1000_F
Hersteller Typ
SPL 1000_F
Hersteller Artikel Nr.:
SPL 1000_F
Länge:
1006 mm
Profilbreite:
41.5 mm
Profilhöhe:
21 mm
Werkstoff:
Stahl
Ausführung:
C-Profil
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Rostfreier Stahl, gebeizt:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
83024190
Gewicht:
1.750 kg


