KOPOS - Hängestiel - leicht

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SPLN 250_F
Länge - 255 mm
Profilbreite - 50 mm
Profilhöhe - 20 mm
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8595568920263
Sonepar Artikelnummer
121199578
Hersteller Artikelnummer
SPLN 250_F
Hersteller Typ
SPLN 250_F
Hersteller Artikel Nr.:
SPLN 250_F
Länge:
255 mm
Profilbreite:
50 mm
Profilhöhe:
20 mm
Werkstoff:
Stahl
Ausführung:
U-Profil
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Rostfreier Stahl, gebeizt:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
83024190
Gewicht:
0.490 kg


