KOPOS - Hängestiel - mittel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SPS 1000_F
Länge - 1000 mm
Profilbreite - 41 mm
Profilhöhe - 41 mm
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
4 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8595057628649
Sonepar Artikelnummer
121199579
Hersteller Artikelnummer
SPS 1000_F
Hersteller Typ
SPS 1000_F
Hersteller Artikel Nr.:
SPS 1000_F
Länge:
1000 mm
Profilbreite:
41 mm
Profilhöhe:
41 mm
Werkstoff:
Stahl
Ausführung:
U-Profil
Geeignet für Funktionserhalt:
Ja
Rostfreier Stahl, gebeizt:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
83024190
Gewicht:
2.885 kg


