KOPOS - Hängestiel - mittel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SPS 1200_F
Länge - 1200 mm
Profilbreite - 41 mm
Profilhöhe - 41 mm
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
4 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8595057640153
Sonepar Artikelnummer
121199580
Hersteller Artikelnummer
SPS 1200_F
Hersteller Typ
SPS 1200_F
Hersteller Artikel Nr.:
SPS 1200_F
Länge:
1200 mm
Profilbreite:
41 mm
Profilhöhe:
41 mm
Werkstoff:
Stahl
Ausführung:
U-Profil
Geeignet für Funktionserhalt:
Ja
Rostfreier Stahl, gebeizt:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
83024190
Gewicht:
3.390 kg


