KOPOS - Hängestiel - mittel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SPS 400_F
Länge - 400 mm
Profilbreite - 41 mm
Profilhöhe - 41 mm
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
6 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8595057628618
Sonepar Artikelnummer
121199583
Hersteller Artikelnummer
SPS 400_F
Hersteller Typ
SPS 400_F
Hersteller Artikel Nr.:
SPS 400_F
Länge:
400 mm
Profilbreite:
41 mm
Profilhöhe:
41 mm
Werkstoff:
Stahl
Ausführung:
U-Profil
Geeignet für Funktionserhalt:
Ja
Rostfreier Stahl, gebeizt:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Herkunftsland:
NL
Zolltarifnummer:
83024190
Gewicht:
1.369 kg


