KOPOS - Hohlraumdübel Metall

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - KHS 4X32_ZNCR
Werkstoff - Stahl
Bohrlochdurchmesser - 4 mm
Mit Schraube - Nein
Dübellänge - 32 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8595568931047
Sonepar Artikelnummer
121198390
Hersteller Artikelnummer
KHS 4X32_ZNCR
Hersteller Typ
KHS 4X32_ZNCR
Hersteller Artikel Nr.:
KHS 4X32_ZNCR
Werkstoff:
Stahl
Bohrlochdurchmesser:
4 mm
Mit Schraube:
Nein
Dübellänge:
32 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
73181558
Gewicht:
0.007 kg


