KOPOS - Hohlraumdübel Metall

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - KHS 5X37_ZNCR
Werkstoff - Stahl
Bohrlochdurchmesser - 5 mm
Mit Schraube - Nein
Dübellänge - 37 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8595568931061
Sonepar Artikelnummer
121198392
Hersteller Artikelnummer
KHS 5X37_ZNCR
Hersteller Typ
KHS 5X37_ZNCR
Hersteller Artikel Nr.:
KHS 5X37_ZNCR
Werkstoff:
Stahl
Bohrlochdurchmesser:
5 mm
Mit Schraube:
Nein
Dübellänge:
37 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
73181558
Gewicht:
0.013 kg


