KOPOS - Hohlraumdübel Metall

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - KHS 6X52_ZNCR
Werkstoff - Stahl
Bohrlochdurchmesser - 6 mm
Mit Schraube - Nein
Dübellänge - 52 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8595568931108
Sonepar Artikelnummer
121198396
Hersteller Artikelnummer
KHS 6X52_ZNCR
Hersteller Typ
KHS 6X52_ZNCR
Hersteller Artikel Nr.:
KHS 6X52_ZNCR
Werkstoff:
Stahl
Bohrlochdurchmesser:
6 mm
Mit Schraube:
Nein
Dübellänge:
52 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
73181558
Gewicht:
0.022 kg


