KOPOS - Hohlwand - Brandschutzdose

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - KPZ-1_PO
Montageart - Hohlwand
Form - rund
Ausführung - Einzel
Bestückung - ohne
Verpackung und Lieferbedingungen
36 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8595568932358
Sonepar Artikelnummer
120707119
Hersteller Artikelnummer
KPZ-1_PO
Hersteller Typ
KPZ-1_PO
Hersteller Artikel Nr.:
KPZ-1_PO
Montageart:
Hohlwand
Form:
rund
Ausführung:
Einzel
Bestückung:
ohne
Durchmesser:
73 mm
Tiefe:
47 mm
Farbe:
schwarz
Schutzart (IP):
IP30
Bauform:
Gerätedose
Für Anzahl Geräteeinsätze:
1
Befestigung der Geräte:
schrauben
Mit Schrauben:
Ja
Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung:
Nein
Gehäusedurchführung durch Dichtmembran:
Ja
Gehäusedurchführung durch Rohrstutzen:
Nein
Gehäusedurchführung durch Stufenmembran:
Nein
Für Rohrdurchmesser:
20/25 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser:
7 .. 20 mm
Rohrarretierung:
Nein
Rohrverriegelung optional:
Nein
Einführung von hinten:
Ja
Anzahl der Einführungen:
4
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
Ja
Funktionserhalt:
ohne
Mit Abschirmung:
Nein
Luftdicht:
Ja
Max. Leiterquerschnitt:
4 mm²
Leuchtenhakenbefestigung:
Nein
Spezielle Anwendung:
Brandschutz
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
39259080
Gewicht:
0.062 kg


