KOPOS - Horizontaler Seitenverbinder

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BSKH 60 D_F
Ausführung - Längsverbinder
Gelenkverbinder horizontal - Ja
Gelenkverbinder vertikal - Nein
Art der Verbindung - Schraubverbinder
Verpackung und Lieferbedingungen
15 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8595568904201
Sonepar Artikelnummer
121198219
Hersteller Artikelnummer
BSKH 60 D_F
Hersteller Typ
BSKH 60 D_F
Hersteller Artikel Nr.:
BSKH 60 D_F
Ausführung:
Längsverbinder
Gelenkverbinder horizontal:
Ja
Gelenkverbinder vertikal:
Nein
Art der Verbindung:
Schraubverbinder
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
150 .. 600 mm
Werkstoff:
Stahl
Geeignet für Gitterrinne:
Nein
Geeignet für Kabelleiter:
Ja
Geeignet für Kabelrinne:
Nein
Länge:
315 mm
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Rostfreier Stahl, gebeizt:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.963 kg


