KOPOS - Innenaufhängung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ZVNI 150_F
Länge - 90 mm
Breite - 150 mm
Höhe - 35 mm
Ausführung - Pendelstange
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8595568925350
Sonepar Artikelnummer
121200044
Hersteller Artikelnummer
ZVNI 150_F
Hersteller Typ
ZVNI 150_F
Hersteller Artikel Nr.:
ZVNI 150_F
Länge:
90 mm
Breite:
150 mm
Höhe:
35 mm
Ausführung:
Pendelstange
Tragfähigkeit:
900 N
Werkstoff:
Stahl
Durchmesser:
10 mm
Scharnierend:
Nein
Verstellbar:
Nein
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Rostfreier Stahl, gebeizt:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.313 kg


