KOPOS - Innenendtülle für CSN-Staparohr

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4913_XX
Werkstoff - Kunststoff
Ausführung - stecken
Für Rohrdurchmesser nominal - 20.4 mm
Farbe - grau
Verpackung und Lieferbedingungen
2500 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8595057657236
Sonepar Artikelnummer
121197557
Hersteller Artikelnummer
4913_XX
Hersteller Typ
4913_XX
Hersteller Artikel Nr.:
4913_XX
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung:
stecken
Für Rohrdurchmesser nominal:
20.4 mm
Farbe:
grau
Güte der Oberflächenbeschichtung:
unbeschichtet
Oberfläche poliert:
Nein
Oberfläche gebürstet:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
39174000
Gewicht:
0.002 kg


