KOPOS - Innenendtülle für CSN-Staparohr

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4936_XX
Werkstoff - Kunststoff
Ausführung - stecken
Für Rohrdurchmesser nominal - 47 mm
Farbe - grau
Verpackung und Lieferbedingungen
400 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8595057657274
Sonepar Artikelnummer
121197561
Hersteller Artikelnummer
4936_XX
Hersteller Typ
4936_XX
Hersteller Artikel Nr.:
4936_XX
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung:
stecken
Für Rohrdurchmesser nominal:
47 mm
Farbe:
grau
Güte der Oberflächenbeschichtung:
unbeschichtet
Oberfläche poliert:
Nein
Oberfläche gebürstet:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
39174000
Gewicht:
0.006 kg


