KOPOS - Isolierungsdose

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - KI 68 L/1_NA
Montageart - Hohlwand
Form - rund
Ausführung - Einzel
Bestückung - ohne
Verpackung und Lieferbedingungen
80 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8595057600119
Sonepar Artikelnummer
121197912
Hersteller Artikelnummer
KI 68 L/1_NA
Hersteller Typ
KI 68 L/1_NA
Hersteller Artikel Nr.:
KI 68 L/1_NA
Montageart:
Hohlwand
Form:
rund
Ausführung:
Einzel
Bestückung:
ohne
Durchmesser:
79 mm
Tiefe:
50 mm
Farbe:
gelb
Bauform:
Geräte-Verbindungsdose/-kasten
Innentiefe:
44 mm
Für Anzahl Geräteeinsätze:
1
Befestigung der Geräte:
schrauben
Mit Schrauben:
Ja
Für Rohrdurchmesser:
20 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser:
7 .. 20 mm
Rohrarretierung:
Nein
Einführung von hinten:
Ja
Anzahl der Einführungen:
2
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
Nein
Funktionserhalt:
ohne
Mit Abschirmung:
Nein
Luftdicht:
Nein
Max. Leiterquerschnitt:
4 mm²
Leuchtenhakenbefestigung:
Nein
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
39259080
Gewicht:
0.083 kg


