KOPOS - Kabelbinder

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SP 140X4.5_HA
Breite des Bandes - 4.5 mm
Bandlänge - 140 mm
Ausführung - innenverzahnt
Bandverschluss - Kunststoffzunge/-nase
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8595057629196
Sonepar Artikelnummer
121198171
Hersteller Artikelnummer
SP 140X4.5_HA
Hersteller Typ
SP 140X4.5_HA
Hersteller Artikel Nr.:
SP 140X4.5_HA
Breite des Bandes:
4.5 mm
Bandlänge:
140 mm
Ausführung:
innenverzahnt
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Betriebstemperatur:
-40 .. 85 °C
Montagetemperatur:
-10 .. 30 °C
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
UV-stabil nach ASTM D6779:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
Nein
Befestigungsart:
Dübel
VG-Zulassung:
Nein
MIL-Zulassung:
Nein
UL-Zulassung:
Ja
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V2
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.002 kg


