KOPOS - Kabeldurchzugsdose

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - PP 80/K-5_LB
Anzahl der einbaubaren Geräte - 0
Ausführung - horizontal
Farbe - sonstige
Werkstoff - Polyamid (PA)
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8595057699571
Sonepar Artikelnummer
121198128
Hersteller Artikelnummer
PP 80/K-5_LB
Hersteller Typ
PP 80/K-5_LB
Hersteller Artikel Nr.:
PP 80/K-5_LB
Anzahl der einbaubaren Geräte:
0
Ausführung:
horizontal
Farbe:
sonstige
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Anzahl der einbaubaren Geräte Vorderseite:
0
Anzahl der einbaubaren Geräte Rückseite:
0
RAL-Nummer:
7012
Geeignet für Standard Schaltermaterial:
Ja
Geeignet für Nasspflege:
Nein
Länge:
330 mm
Breite:
260 mm
Höhe:
80 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
39259080
Gewicht:
1.280 kg


