KOPOS - Kabelleiter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - KL 110X150_S
Ausführung des Seitenholms - Profil (offen)
Ausführung der Sprosse - Profil gelocht
Höhe - 110 mm
Breite - 150 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8595057692664
Sonepar Artikelnummer
121198405
Hersteller Artikelnummer
KL 110X150_S
Hersteller Typ
KL 110X150_S
Hersteller Artikel Nr.:
KL 110X150_S
Ausführung des Seitenholms:
Profil (offen)
Ausführung der Sprosse:
Profil gelocht
Höhe:
110 mm
Breite:
150 mm
Länge:
3000 mm
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Seitenlochung:
Ja
Befestigung der Sprosse:
vollgenietet
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
3.180 kg


