KOPOS - Kabelrinne - 6 m Länge

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - KZ 110X200X1.50_S6
Höhe - 110 mm
Breite - 200 mm
Länge - 6000 mm
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
6 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8595057636194
Sonepar Artikelnummer
121198710
Hersteller Artikelnummer
KZ 110X200X1.50_S6
Hersteller Typ
KZ 110X200X1.50_S6
Hersteller Artikel Nr.:
KZ 110X200X1.50_S6
Höhe:
110 mm
Breite:
200 mm
Länge:
6000 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Materialstärke:
1 mm
Nutzbarer Querschnitt:
22000 mm²
Mit Oberteil:
Nein
Seitenlochung:
Ja
Montagelochung im Boden:
Ja
NATO-Lochbild:
Nein
Ausführung:
integrierter Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
72169180
Gewicht:
4.800 kg


