KOPOS - Kabelrinne gelocht

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NKZ 20X40_EO
Höhe - 20 mm
Breite - 40 mm
Länge - 2000 mm
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
2 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8595057684126
Sonepar Artikelnummer
121199006
Hersteller Artikelnummer
NKZ 20X40_EO
Hersteller Typ
NKZ 20X40_EO
Hersteller Artikel Nr.:
NKZ 20X40_EO
Höhe:
20 mm
Breite:
40 mm
Länge:
2000 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Materialstärke:
0.4 mm
Nutzbarer Querschnitt:
800 mm²
Mit Oberteil:
Nein
Seitenlochung:
Ja
Montagelochung im Boden:
Ja
Ausführung:
ohne Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
72169180
Gewicht:
0.430 kg


