KOPOS - Kabelrinne mit integrierter Verbindung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - KZI 110X150X1.00_F
Höhe - 110 mm
Breite - 150 mm
Länge - 3000 mm
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8595057696310
Sonepar Artikelnummer
121198722
Hersteller Artikelnummer
KZI 110X150X1.00_F
Hersteller Typ
KZI 110X150X1.00_F
Hersteller Artikel Nr.:
KZI 110X150X1.00_F
Höhe:
110 mm
Breite:
150 mm
Länge:
3000 mm
Werkstoff:
Stahl
Materialstärke:
1 mm
Nutzbarer Querschnitt:
16500 mm²
Mit Oberteil:
Nein
Seitenlochung:
Ja
Montagelochung im Boden:
Ja
NATO-Lochbild:
Nein
Ausführung:
integrierter Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
3.040 kg


