KOPOS - Kabelrinne mit integrierter Verbindung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - KZI 60X150X0.75_EO
Höhe - 60 mm
Breite - 150 mm
Länge - 3000 mm
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8595568901163
Sonepar Artikelnummer
121198752
Hersteller Artikelnummer
KZI 60X150X0.75_EO
Hersteller Typ
KZI 60X150X0.75_EO
Hersteller Artikel Nr.:
KZI 60X150X0.75_EO
Höhe:
60 mm
Breite:
150 mm
Länge:
3000 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Materialstärke:
0.75 mm
Nutzbarer Querschnitt:
9000 mm²
Mit Oberteil:
Nein
Seitenlochung:
Ja
Montagelochung im Boden:
Ja
NATO-Lochbild:
Nein
Ausführung:
integrierter Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
1.650 kg


